{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 060408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | HB7120-1 | |
Schneidstoff | Carbură | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | continuă | |
Spanbrecher | VM | |
Toleranz | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 260 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 252064 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820167 | |
Număr producător | 252064 HB7120-1 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |