{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNGG 060408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7410-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | Ti | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | TAM | |
Toleranţă | G | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 90 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 252064 HB7410-1 | |
EAN / GTIN | 4045197937766 | |
Număr producător | 252064 HB7410-1 |