{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 060408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7415-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | S | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | TIM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 40 m/min - 90 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 252064 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749491 | |
Număr producător | 252064 HB7415-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
WNMG 060408, Categorie: HB7415-1
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
195 livrabil imediat
9,75 €
2,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
740 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | 6 | 6 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 4 mm | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Sfărâmător de aşchii | TIM | TIM | TIM |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,25 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 40 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 70 m/min | 40 m/min - 90 m/min |
Toleranță | M | M | M |