{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNGG 060408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HU7305 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | N | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | AM | |
Toleranță | G | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 400 m/min - 600 m/min | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 252064 HU7305 | |
EAN / GTIN | 4045197927736 | |
Număr producător | 252064 HU7305 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Plăcuță amovibilă pentru strunjire WNMG 060408, pentru prelucrare medie, Categorie: HU7305
La cerere
În stoc
443 livrabil imediat
10,15 €
2,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
|
|
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNGG 060408 | WNMG 080408 | WNMG 060408 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | Finisare | Finisare |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Categorie | HU7305 | HU7305-1 | HU7305-1 |
Toleranță | G | M | M |