VNMG 160404, Categorie: HB7415

Cod articol: 251802 HB7415
Reducere
11,85 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VNMG 160404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7415
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală S
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii TIM
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 4 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 70 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251802 HB7415
EAN / GTIN 4045197816849
Număr producător 251802 HB7415

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


VNMG 160404, Categorie: HB7415

VNMG 160404, Categorie: HB7415

La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
11,85 €
3,80 €
La cerere
În stoc
600 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
14,46 €
de la 10  Bucăți
12,05 €
Rază la colţ 0,4 mm 0,4 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă VNMG 160404 VNMG 160404
Materialul sculei Carbură Carbură
Condiţie de tăiere continuă continuă
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm
Sfărâmător de aşchii TIM TIM
Aplicaţia principală S S