{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HU7305-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Aplicaţia principală | N | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | AM1 | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 400 m/min - 700 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251802 HU7305-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749859 | |
Număr producător | 251802 HU7305-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
VNMG 160404, Categorie: HU7305-1
La cerere
În stoc
207 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
431 livrabil imediat
|
|
Strat de acoperire | neacoperit | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Categorie | HU7305-1 | HB725-1 |
Sfărâmător de aşchii | AM1 | UM1 |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 400 m/min - 700 m/min | 50 m/min - 250 m/min |