{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7010-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 440 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251802 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780256 | |
Număr producător | 251802 HB7010-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160404, Categorie: HB7010-1
La cerere
În stoc
849 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
428 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
317 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
485 livrabil imediat
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Condiţie de tăiere | continuă | uşor întreruptă | puternic întreruptă | uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 4 mm |
Sfărâmător de aşchii | SM | SM | SM | PM |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |