{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HBT020 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | PM | |
Adâncime de tăiere ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 280 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251828 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256722 | |
Număr producător | 251828 HBT020 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |