{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7140-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | VM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 230 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251802 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820785 | |
Număr producător | 251802 HB7140-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
VNMG 160404 HB7140-1
La cerere
În stoc
421 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
358 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Categorie | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |