{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HBX020 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | PM | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 6,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 300 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251603 HBX020 | |
EAN / GTIN | 4045197664891 | |
Număr producător | 251603 HBX020 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
TNMG 160408 Set de 10 buc, Categorie: HBX020
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
78,40 €
|
La cerere
În stoc
1.148 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
348 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.394 livrabil imediat
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare | Degroşare-finisare |
Categorie | HBX020 | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Sfărâmător de aşchii | PM | SM | WSM | PM |
Aplicaţia principală | P | P | P | P |