{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HBX130 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | MM | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 6 mm | |
Avans f | 0,08 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 200 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251603 HBX130 | |
EAN / GTIN | 4045197664914 | |
Număr producător | 251603 HBX130 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408 Set de 10 buc, Categorie: HBX130
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
78,40 €
|
La cerere
În stoc
675 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.009 livrabil imediat
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 6 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Categorie | HBX130 | HB7140-1 | HBT130 |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |