{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HBT020 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | PM | |
Adâncime de tăiere ap | 0,8 mm - 5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 280 m/min | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251565 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256685 | |
Număr producător | 251565 HBT020 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TNMG 160408, Categorie: HBT020
La cerere
În stoc
1.412 livrabil imediat
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
78,40 €
|
La cerere
În stoc
1.987 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
570 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
669 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
348 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | uşor întreruptă | uşor întreruptă | continuă | puternic întreruptă | uşor întreruptă |
Adâncime de tăiere ap | 0,8 mm - 5 mm | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Categorie | HBT020 | HBX020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,45 mm/rot |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |