{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7020 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | WSM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,45 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 350 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251545 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948755 | |
Număr producător | 251545 HB7020 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160408 Wiper HB7020
La cerere
În stoc
368 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat
78,40 €
|
La cerere
În stoc
1.348 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Categorie | HB7020 | HBX020 | HB7020 | HBT020 |
Sfărâmător de aşchii | WSM | PM | SM | PM |
Aplicaţia principală | P | P | P | P |