{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | PR005S | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | S | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | MU | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 30 m/min - 90 m/min | |
Strat de acoperire | Megacoat Hard | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251582 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836741 | |
Număr producător | TLH06285 |