TNMG 160404 PDL010

Cod articol: 251582 PDL010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    28,31 € / buc.
  • de la 10 buc.
    23,60 € / buc.
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNMG 160404
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie PDL010
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală N
    Condiţie de tăiere uşor întrerupt
    Sfărâmător de aşchii AH
    Adâncime de tăiere ap 1 mm - 3,5 mm
    Avans f 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 200 m/min - 600 m/min
    Strat de acoperire acoperit
    Numărul de schimbări / tăişuri 6
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 251582 PDL010
    EAN / GTIN 4960664848638

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături