{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | CA6525 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | MS | |
Adâncime de tăiere ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,35 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 220 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251582 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664472062 | |
Număr producător | TJV06281 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
TNMG 160404, Categorie: CA6525 |
|||||
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură | Carbură |
Categorie | CA6525 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Sfărâmător de aşchii | MS | VM | MM | VM | VM |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,35 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,12 mm/rot - 0,45 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot |
Aplicaţia principală | M | M | M | M | M |