TNMG 160404 HBT130

Cod articol: 251564 HBT130
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
546 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNMG 160404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HBT130
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii MM
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 5 mm
Avans f 0,12 mm/rot - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 200 m/min
Strat de acoperire TiCN
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251564 HBT130
EAN / GTIN 4062406256654
Număr producător 251564 HBT130

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături