Cap de strunjit 25/16 mm

Cod articol: 251407 25/16
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Norm: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Norm Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport MTJNR/L 2525M16
Plăcuţă amovibilă compatibilă TN.. 1604..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 36 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi 259023 2
Portplăcuţă 259031 32
Gheară de strângere 259038 14
Ştift 259049 6
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251407 25/16
EAN / GTIN 4045197650931
Număr producător 251407 25/16