TNGA 160408 HART

Cod articol: 255746 HART

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,25 € / buc.
  • de la 10 buc.
    18,54 € / buc.
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de utilizare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de utilizare DUR
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNGA 160408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie KB7205
Materialul sculei Ceramică
Condiţie de tăiere continuă
Modelul muchiilor aşchietoare 0,2 mm × 25°
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 255746 HART
EAN / GTIN 4045197511577
Număr producător 255746 HART

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
250
Oţel < 60 HRC
H
210
Oţel < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material ceramic pentru scule, de înaltă calitate, foarte rezistent la căldură, pentru utilizarea sigură în materiale greu de prelucrat şi dure.
Ceramică cu oxid de aluminiu şi carbură de titan cu strat de acoperire pentru prelucrarea materialelor dure de până la 68 HRC.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături