Există o alternativă la acest produs

TNMG 160408 CA025P

Cod articol: 251474 CA025P
Reducere
11,20 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNMG 160408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie CA025P
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii PQ
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avans f 0,13 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 105 m/min - 435 m/min
Strat de acoperire CVD
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251474 CA025P
EAN / GTIN 4960664857609
Număr producător TMH00047

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat