{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | CA6525 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | MQ | |
Adâncime de tăiere ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 220 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251474 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664513192 | |
Număr producător | TJV06277 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408, Categorie: CA6525 |
|||
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | 6 | 6 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Sfărâmător de aşchii | MQ | VS | VS |
Aplicaţia principală | M | M | M |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |