{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | PR005S | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | S | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | MQ | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,03 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 30 m/min - 90 m/min | |
Strat de acoperire | Megacoat Hard | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251474 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836703 | |
Număr producător | TLH06277 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408, Categorie: PR005S
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
11,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
309 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
349 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | 6 | 6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură |
Condiţie de tăiere | continuă | ||
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | ||
Avans f | 0,03 mm/rot - 0,25 mm/rot | ||
Aplicaţia principală | S | P | M |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |