TNMG 160404 CA6525

Cod articol: 251472 CA6525
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNMG 160404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CA6525
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii MQ
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 2 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 220 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251472 CA6525
EAN / GTIN 4960664513185
Număr producător TJV06276

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă