{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | CA025P | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | PQ | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,13 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 105 m/min - 435 m/min | |
Strat de acoperire | CVD | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | pentru finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251472 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664857593 | |
Număr producător | TMH00046 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
TNMG 160404, Categorie: CA025P |
La cerere
În stoc
917 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | uşor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întrerupt |
Categorie | CA025P | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Sfărâmător de aşchii | PQ | SS | WSS | PF |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 105 m/min - 435 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |