{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | CCX | |
Materialul sculei | Metaloceramice | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | PP | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 210 m/min - 450 m/min | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251472 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664900398 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
TNMG 160404, Categorie: CCX
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
528 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | acoperit | neacoperit |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare |
Categorie | CCX | CU7010 |
Sfărâmător de aşchii | PP | SS |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 210 m/min - 450 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |