Bară de strunjit din oţel 32/22 mm

Cod articol: 251417 32/22
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii Ds 32 mm
    Mărimea plăcuţei 22 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
    Standard DIN 8024
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport A32S PTFNR/L 22
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Plăcuţă amovibilă compatibilă TN.. 2204..
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 40 mm
    Decalaj central L3 22 mm
    Înălțime de strângere L2 31 mm
    Lungimea totală L 250 mm
    Portplăcuţă 259031 10
    Pârghie cu articulaţie 259015 2
    Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 2
    Set de arcuri 259044 2
    Set de ştifturi elastice 259047 2
    Utilizare Strunjire longitudinală la interior
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 251417 32/22
    EAN / GTIN 4045197868312
    Număr producător 251417 32/22

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături