Există o alternativă la acest produs

TNMG 220404 CA025P

Cod articol: 251586 CA025P
Reducere
14,69 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNMG 220404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CA025P
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii PS
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 4,5 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 420 m/min
Strat de acoperire CVD
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251586 CA025P
EAN / GTIN 4960664865178
Număr producător TMH00277

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


TNMG 220404  CA025P

TNMG 220404 CA025P

La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
14,69 €
10,30 €
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
78,40 €
17,60 €
(1,76 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
593 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
La cerere
În stoc
531 livrabil imediat
7,90 €
Codificare finisare / degroşare Degroşare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură Carbura
Categorie CA025P HBX020 HB7020 HBT020
Avans f 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot
Aplicaţia principală P P P P
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 420 m/min 80 m/min - 300 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire