TNMG 220408 CA510

Cod articol: 251587 CA510
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNMG 220408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie CA510
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii PS
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 4,5 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 450 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251587 CA510
EAN / GTIN 4960664699438
Număr producător TAA06421

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă