{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 32 mm | |
Mărimea plăcuţei | 22 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Norm | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | MTJNR/L 3232P22 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TN.. 2204.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 40 mm | |
Lungime cap L1 | 36 mm | |
Lungimea totală L | 170 mm | |
Set de şuruburi | 259023 2 | |
Portplăcuţă | 259031 33 | |
Gheară de strângere | 259038 13 | |
Ştift | 259049 2 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 251406 32/22 | |
EAN / GTIN | 4045197656919 | |
Număr producător | 251406 32/22 |