{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 220408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | CA515 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | PS | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 435 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251587 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664677719 | |
Număr producător | TAB06421 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
790 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | 6 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNMG 220408 | TNMG 160408 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 4,5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Sfărâmător de aşchii | PS | SM |
Aplicaţia principală | P | P |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 435 m/min | 120 m/min - 440 m/min |