Cap de strunjit 32/22 mm

Cod articol: 251407 32/22
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 32 mm
Mărimea plăcuţei 22 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport MTJNR/L 3232P22
Plăcuţă amovibilă compatibilă TN.. 2204..
Lăţimea funcţională L4 40 mm
Lungime cap L1 36 mm
Lungimea totală L 170 mm
Set de şuruburi 259023 2
Portplăcuţă 259031 33
Gheară de strângere 259038 13
Ştift 259049 2
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251407 32/22
EAN / GTIN 4045197656926
Număr producător 251407 32/22

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături