Cap de strunjit 25/22 mm

Cod articol: 251406 25/22
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 22 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport MTJNR/L 2525M22
Plăcuţă amovibilă compatibilă TN.. 2204..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 36 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi 259023 2
Portplăcuţă 259031 33
Gheară de strângere 259038 13
Ştift 259049 2
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251406 25/22
EAN / GTIN 4045197650917
Număr producător 251406 25/22

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.