SNMM 120412 HB7120-1

Cod articol: 251386 HB7120-1
Reducere
12,42 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,48 € 12,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    5,40 € 10,35 € / buc.
La cerere
În stoc
256 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMM 120412
    Rază la colţ 1,2 mm
    Categorie HB7120-1
    Materialul sculei Carbura
    Aplicaţia principală M
    Condiţie de tăiere continuă
    Sfărâmător de aşchii VR
    Adâncime de tăiere ap 2 mm - 12 mm
    Avans f 0,4 mm/rot - 1,2 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 210 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 8
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 251386 HB7120-1
    EAN / GTIN 4045197928351
    Număr producător 251386 HB7120-1

    Tabel de aplicaţii

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    continu
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături