SNMM 120412 HB7010-1

Cod articol: 251386 HB7010-1
Reducere
12,42 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,48 € 12,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    5,40 € 10,35 € / buc.
La cerere
În stoc
572 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMM 120412
    Rază la colţ 1,2 mm
    Categorie HB7010-1
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală P
    Condiţie de tăiere continuă
    Sfărâmător de aşchii SR
    Adâncime de tăiere ap 2 mm - 12 mm
    Avans f 0,4 mm/rot - 1,2 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 375 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 8
    Codificare finisare / degroşare Degroşare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 251386 HB7010-1
    EAN / GTIN 4045197780164
    Număr producător 251386 HB7010-1

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    continu
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături