Cuțit de strunjit 20/12 mm

Cod articol: 251112 20/12
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PSSNR/L 2020K12
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 29 mm
Lungimea totală L 125 mm
Portplăcuţă 259031 20
Pârghie cu articulaţie 259015 2
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 2
Set de arcuri 259044 2
Set de ştifturi elastice 259047 2
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251112 20/12
EAN / GTIN 4045197650856
Număr producător 251112 20/12