{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG 120408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HBT130 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | MM | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avans f | 0,12 mm/rot - 0,45 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 200 m/min | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251267 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256593 | |
Număr producător | 251267 HBT130 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |