Cuţit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuţă: 20/12mm

Cod articol: 251114 20/12
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare neutru
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PSDNN 2020K12
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 10,3 mm
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 28 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre 125 mm
Portplăcuţă 259031 20
Pârghie cu articulaţie 259015 2
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 2
Set de arcuri 259044 2
Set de ştifturi elastice 259047 2
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251114 20/12
EAN / GTIN 4062406063207
Număr producător 251114 20/12