SNMG 120408 HB7140-1

Cod articol: 251324 HB7140-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,35 € / buc.
La cerere
În stoc
443 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMG 120408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7140-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii VG
Adâncime de tăiere ap 1,5 mm - 9 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,8 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 210 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251324 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820662
Număr producător 251324 HB7140-1

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă