{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG 120408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7010-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | SG | |
Adâncime de tăiere ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,8 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 375 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251324 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780102 | |
Număr producător | 251324 HB7010-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Categorie: HB7010-1
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
351 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
407 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
268 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
686 livrabil imediat
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
267 livrabil imediat
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120404 | SNMG 120404 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | Degroşare | Degroşare | Degroşare | Degroşare | Finisare | Finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura |
Categorie | HB7010-1 | HB7020 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HBT130 | HBT020 |
Sfărâmător de aşchii | SG | SG | VG | VG | SG | MR | PR |
Aplicaţia principală | P | P | M | M | P | M | P |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 375 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 90 m/min - 260 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 260 m/min |