SNMA 120408 HB7210-1

Cod articol: 251225 HB7210-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,66 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,55 € / buc.
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMG 120408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7210-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală K
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avans f 0,3 mm/rot - 0,7 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 450 m/min
Strat de acoperire TiCN
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251225 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059057
Număr producător 251225 HB7210-1

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


SNMA 120408  HB7210-1

SNMA 120408 HB7210-1

La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare Degroşare-finisare
Condiţie de tăiere uşor întrerupt uşor întrerupt
Adâncime de tăiere ap 0,4 ;6,5 0,4 ;6,5
Categorie HB7210-1 HB7210-1
Aplicaţia principală K K
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 ;450 100 ;450
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire