{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMA 120412 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | HB7210-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | K | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Avans f | 0,3 mm/rot - 0,7 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 450 m/min | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251228 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059071 | |
Număr producător | 251228 HB7210-1 |