SNMG 120408 PR015S

Cod articol: 251164 PR015S

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,71 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,26 € / buc.
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMG 120408
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie PR015S
    Materialul sculei Carbura
    Aplicaţia principală S
    Condiţie de tăiere uşor întrerupt
    Sfărâmător de aşchii MQ
    Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 1,5 mm
    Avans f 0,05 mm/rot - 0,18 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 25 m/min - 70 m/min
    Strat de acoperire Megacoat Hard
    Numărul de schimbări / tăişuri 8
    Codificare finisare / degroşare pentru finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 251164 PR015S
    EAN / GTIN 4960664837380
    Număr producător TLJ05227

    Tabel de aplicaţii

    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături