{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG 120408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | CA510 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | PQ | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,13 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 180 m/min - 590 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251164 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664698738 | |
Număr producător | TAA05273 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
SNMG 120408, Categorie: CA510
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
12,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare | Finisare |
Condiţie de tăiere | continuă | continuă | continuă |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Sfărâmător de aşchii | PQ | SS | VS |
Avans f | 0,13 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P | M |