{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG 120408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | PR005S | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | S | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | MQ | |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,03 mm/rot - 0,12 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 30 m/min - 90 m/min | |
Strat de acoperire | Megacoat Hard | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Codificare finisare / degroşare | pentru finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251164 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836628 | |
Număr producător | TLH05227 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Categorie: PR005S
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
12,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
274 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
292 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură |
Condiţie de tăiere | continuă | continuă | continuă | continuă |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Avans f | 0,03 mm/rot - 0,12 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot |
Aplicaţia principală | S | P | M | S |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |