{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG 120408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | CA6525 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | MQ | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 220 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251164 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664513178 | |
Număr producător | TJV05227 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 120408, Categorie: CA6525
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
12,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
262 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
547 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
312 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare | Finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Sfărâmător de aşchii | MQ | SS | VS | VS |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Aplicaţia principală | M | P | M | M |