{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG 120408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7130-2 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | VS | |
Adâncime de tăiere ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 270 m/min | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251144 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263330240 | |
Număr producător | 251144 HB7130-2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
SNMG 120408, Categorie: HB7130-2
La cerere
În stoc
322 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
322 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
617 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | acoperit | ||
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Finisare | Finisare |
Categorie | HB7130-2 | HB7020 | HB7140-1 |
Sfărâmător de aşchii | VS | SS | VS |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 270 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 70 m/min - 260 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |