{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 16 mm | |
Mărimea plăcuţei | 12 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | PSSNR/L 1616H12 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SN.. 1204.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 20 mm | |
Lungime cap L1 | 26 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Portplăcuţă | 259031 20 | |
Pârghie cu articulaţie | 259015 2 | |
Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 2 | |
Set de arcuri | 259044 2 | |
Set de ştifturi elastice | 259047 2 | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 251113 16/12 | |
EAN / GTIN | 4045197954459 | |
Număr producător | 251113 16/12 |