Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 25/15mm

Cod articol: 251113 25/15
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 15 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PSSNR/L 2525M15
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.. 1506..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 35 mm
Lungimea totală L 150 mm
Portplăcuţă 259031 37
Pârghie cu articulaţie 259015 12
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 11
Set de arcuri 259044 6
Set de ştifturi elastice 259047 4
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251113 25/15
EAN / GTIN 4045197656797
Număr producător 251113 25/15