Set suporturi pentru capete de strunjire, pe stânga, Mărime coadă: 16mm

Cod articol: 255131 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN ISO 5610; Standard de fabricaţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610; Standard de fabricaţie
Cod ISO Suport PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 22 mm; 25 mm; 25 mm
Lungimea totală L 100 mm
Piese de schimb 259981 1
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 255131 16
EAN / GTIN 4045197941749
Număr producător 255131 16
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com