{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 32 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Standard | Normă de fabricație | |
Cod ISO Suport | PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15; PSSNL 3232P12 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 40 mm | |
Lungime cap L1 | 40 mm | |
Lungimea totală L | 170 mm | |
Piese de schimb | 259981 3 | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 255131 32 | |
EAN / GTIN | 4062406609443 | |
Număr producător | 255131 32 |